HAT30-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330198 HAT30-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330198 HAT30-20P ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル 70330198

ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 規格30 注文コード70330198 品番HAT30-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。

用途
各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
テープ厚さ(mm)2.5 基材発泡ポリエチレン 粘着剤ブチル系 穴径(Φmm)29 規格30 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 外径(Φmm)115 セパレータ外側・内側分割タイプ 適合径(Φmm)(ダクト/目安)34〜42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体粘着層が密着しきらず、水が浸入する可能性があるため、ジャバラダクトには使用をしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※適用ダクトに応じた品番(ダクト外径よりも本体中央部穴径が小さいサイズを選んでください)をご使用ください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする