曜日別特売

トラベロンエアーフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70330356品番AF-120AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル厚さ(mm)14風速(m/s)(ろ過)2.5縦(mm)300横(mm)300耐熱温度(℃)80圧力損失(初期)62Pa除塵率(%)80粗塵区分細塵用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする