金井重要工業
トラベロンエアーフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70330383
品番
AF-150AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃性、洗浄再生
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
14
風速(m/s)
(ろ過)2.5
縦(mm)
300
横(mm)
300
耐熱温度(℃)
80
圧力損失
(初期)62Pa
除塵率(%)
80
粗塵区分
細塵用