画像準備中

フィレドンエアフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70330417 品番 PS-150N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8±2 使用温度(℃)80以下 風速(m/s)2.5 縦(mm)300 横(mm)300 圧力損失(初期)30Pa 除塵率(%)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70330426
2018-01-26
用途:
24H換気吸入口フィルタ
製造業

必要な大きさにカットして使えコスト的に有利。
梱包も丁寧で、つぶれたり、癖が付かない状態で
届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする