日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
フィレドンエアフィルター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70330453
品番
PS-300N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)
10±2
使用温度(℃)
80以下
風速(m/s)
2.5
縦(mm)
500
横(mm)
500
圧力損失
(初期)54Pa
除塵率(%)
73