リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
マット縁止めテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
70330758
品番
#661 38×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。
PVC床面でも糊が残りにくい。
はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
引張強度(N/25mm)
1.68
粘着力(N/25mm)
6.18