ストロー付きタンブラー 3個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(96g) 注文コード70331417 品番SIH3ST
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローを外して食洗機OK!ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。

材質フタ・本体:ポリプロピレン(耐熱温度-20度〜100度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度-20度〜90度) 寸法(mm)コップ:約 直径90×高さ106、ストロー:約 直径6×長さ約172 容量(mL)約320 種類バーガーフレンズ
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする