リバーシブル トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70331715 品番 3L09-02
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。
買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。
A4収納OK
シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。

材質ポリエステル カーキ 縦(cm)39 横(cm)27.5 マチ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする