CACHA CACHA
CACHA CACHAの バッグ・キャップ
CACHA CACHAの バッグ
CACHA CACHAの トートバッグ
ポケット充実トートバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70331864
品番
4568
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
異色コンビがかわいいトートバッグです。
気軽に使えるコンパクトなランチバッグサイズなので、通勤通学にも最適
あおりポケットもあり収納力抜群
シンプルなデザインなので、男女兼用、ご家族でお使い頂けます。
材質
ポリエステル
色
ブラック
縦(cm)
19
横(cm)
20
マチ(cm)
15