ポケット充実トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70331889 品番 4568
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

異色コンビがかわいいトートバッグです。
気軽に使えるコンパクトなランチバッグサイズなので、通勤通学にも最適
あおりポケットもあり収納力抜群
シンプルなデザインなので、男女兼用、ご家族でお使い頂けます。

材質ポリエステル ブルー 縦(cm)19 横(cm)20 マチ(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする