4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038 4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038 4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038 4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038 4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038 4509 11ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332038

11ポケット 多機能ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70332038 品番 4509
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

11ポケットですっきり収納、シンプル多機能2WAYトート
とにかく「軽量」、コロンとしたフォルムのトートバッグは肩からも掛けられる長めのハンドルタイプです。
本体は5層構造になっており荷物を仕分けて整理収納できます。
外側にもボトル類の収納に便利なポケットやファスナーポケットがあり、スマホやパスケース、ポーチ等の出し入れの多い小物類の収納場所に困りません。
長めのファスナー引手で開閉しやすい工夫をプラス
シンプルなデザインで様々なシーンに使いやすく、普段のお出かけから旅行用のサブバッグまで幅広いシーンで活躍してくれます。

材質ポリエステル ブラック 機能軽量 縦(cm)26 横(cm)26 マチ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする