11ポケット 多機能ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70332047 品番 4509
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

11ポケットですっきり収納、シンプル多機能2WAYトート
とにかく「軽量」、コロンとしたフォルムのトートバッグは肩からも掛けられる長めのハンドルタイプです。
本体は5層構造になっており荷物を仕分けて整理収納できます。
外側にもボトル類の収納に便利なポケットやファスナーポケットがあり、スマホやパスケース、ポーチ等の出し入れの多い小物類の収納場所に困りません。
長めのファスナー引手で開閉しやすい工夫をプラス
シンプルなデザインで様々なシーンに使いやすく、普段のお出かけから旅行用のサブバッグまで幅広いシーンで活躍してくれます。

材質ポリエステル ネイビー 機能軽量 縦(cm)26 横(cm)26 マチ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする