[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400g×6個) 注文コード70333368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

国産大豆100%の豆乳を植物由来の乳酸菌で発酵させました。長野の伝統的発酵食品すんき漬けから採取された植物性乳酸菌『TUA4408L』を使い国産大豆の豆乳を発酵させた発酵豆乳食品です。乳成分不使用なので乳アレルギーの方でも安心。コレステロール0、砂糖不使用、添加物不使用の自然派食品です。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。
注意
※要冷蔵(10℃以下)【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする