- [冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修) Delcy 70333788 - [冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修) Delcy 70333788

[冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(170g×4個) 注文コード 70333788 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398

管理栄養士が監修した塩分25%オフの肉じゃがです。甘くてホクホクとした食感が特徴の北海道男爵いもを使用しています。野菜の甘味やかつお風味を味わえるのが特徴で、減塩でありながら具材にしっかりと味が染みた一品に仕上げました。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】
開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
温めの際にやけどにご注意ください。
商品にみられる白い浮遊物はは豚肉に由来するものです。
注意
※10℃以下で保存してください。【賞味期限:発送時点で30日以上】
※開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
※温めの際にやけどにご注意ください。
※商品にみられる白い浮遊物はは豚肉に由来するものです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする