TOP
TOPの ヘルメット・ヘルメットホルダー
TOPの ライダー用ヘルメット
カジュアルSGヘルメットBC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ツバが長く眩しくなりにくいベースボールキャップ型
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
色
マットブラックホワイト
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
57〜60