TOP
TOPの ヘルメット・ヘルメットホルダー
TOPの ライダー用ヘルメット
カジュアルSGヘルメットVS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335179
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ひさし付て帽子感覚にかぶれる自転車ヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
色
ブラック
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
57〜60