TOP
TOPの ヘルメット・ヘルメットホルダー
TOPの ライダー用ヘルメット
カジュアルSGヘルメットSLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シールド付で突然の雨や虫よけに効果大
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
色
シルバー
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
57〜60