KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
Kロックアンカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
70335292
品番
SUS 12KRCA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
呼び
M12
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20、(はめあい)16
ドリル径(Φmm)
18
外径(Φmm)
17.5
用途
鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け
仕様
(使用ハンマー)1.3kg
質量(g)
77
質量(g/本)
77
適合品番
(内込棒)SC-12
引張強度(kN)
(最大)275、(長期許容)4.18
せん断強度(KN)
(最大)25、(長期許容)7.42
穿孔深さ(mm)
(コンクリート部)56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保管時の水濡れ注意。