色蛍光オレンジレッドサイズ3L仕様左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ種別ジャケット/ジャンパー材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス区分繰り返し利用着丈(cm)82裄丈(cm)94.5色(本体)蛍光オレンジレッドRoHS指令(10物質対応)対応ポケットありかかとからの長さ(cm)94.5適応胸囲(cm)138適合JIS規格JIS T 8127 クラス3適合材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用縫い目形式内縫い