ロッキングミキサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70335703 品番 RM-300
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥171,600
販売価格(税別)
156,000

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。

寸法(mm)330×300×220 振盪方式上下 振盪速度(min-1[r.p.m])0〜70(ボリューム無段階可変式) 傾斜角度(°)±9 耐荷重(kg)10 使用周囲温度(℃)65以下(乾気) 振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300 電源AC100V±10% 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 質量(kg)8.2 アズワン品番1-5829-22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする