アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
パイプ用チューブブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335764
品番
長柄4連
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5613-11
寸法(mm)
全長850×直径35
仕様
長柄4連
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
850
直径(Φmm)
35
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640