アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
一体成型試験管立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335816
品番
HS27511A
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,716
販売価格(税別)
¥
4,287
バスケットに入れる
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質
デルリン(R)(POM)
立て数(本)
72
適合試験管(Φmm)
13
寸法(mm)
104×202×59
色
白
アズワン品番
3-6029-01
仕様
ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)
-40〜+140
オートクレーブの可否
可