一体成型試験管立て

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70335922 品番 HS27514A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,098
販売価格(税別)
5,544

一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。

材質デルリン(R)(POM) 立て数(本)40 適合試験管(Φmm)25 寸法(mm)120×300×92 アズワン品番3-6029-12 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40〜+140 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする