画像準備中

FC埋込高シールドTVコンセント2端子 【4K】【8K】対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70336245 品番WCS4821W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) タイプ送り配線用(電流通過形)ホワイト 周波数帯域(MHz)10〜3224 結線方式F型接栓式 電圧定在波比【HF】2.0以下、【FM・VHF】1.8以下、【UHF】1.8以下、【BS-IF】2.0以下、【CS-IF】2.3以下、【BS-IF(L)】2.5以下、【CS-IF(L)】2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)【HF】15.0以上、【FM・VHF】20.0以上、【UHF】18.0以上、【BS-IF】15.0以上、【CS-IF】15.0以上、【BS-IF(L)】15.0以上、【CS-IF(L)】15.0以上 挿入損失(dB)【HF】1.8以下、【FM・VHF】1.8以下、【UHF】2.0以下、【BS-IF】2.5以下、【CS-IF】3.5以下、【BS-IF(L)】4.0以下、【CS-IF(L)】5.0以下 結合損失(dB)【HF】15.0以下、【FM・VHF】15.0以下、【UHF】16.0以下、【BS-IF】17.0以下、【CS-IF】18.0以下、【BS-IF(L)】19.0以下、【CS-IF(L)】20.0以下 逆結合損失(dB)【HF】18.0以上、【FM・VHF】25.0以上、【UHF】20.0以上、【BS-IF】18.0以上、【CS-IF】18.0以上、【BS-IF(L)】18.0以上、【CS-IF(L)】15.0以上 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70336245 WCS4821W 84920395 WCS4821W FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする