適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
タイプ端末用(電流通過形)
周波数帯域(MHz)10〜3224
結線方式F型接栓式
電圧定在波比【HF】2.0以下、【FM・VHF】1.6以下、【UHF】1.6以下、【BS-IF】1.8以下、【CS-IF】2.5以下、【BS-IF(L)】2.5以下、【CS-IF(L)】2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/-、TV接続口/75
端子間結合損失(dB)【HF】13.0以上、【FM・VHF】20.0以上、【UHF】18.0以上、【BS-IF】15.0以上、【CS-IF】15.0以上、【BS-IF(L)】15.0以上、【CS-IF(L)】15.0以上
挿入損失(dB)-
結合損失(dB)【HF】12.0以下、【FM・VHF】12.0以下、【UHF】12.5以下、【BS-IF】13.5以下、【CS-IF】14.5以下、【BS-IF(L)】15.0以下、【CS-IF(L)】16.0以下
逆結合損失(dB)-
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC