セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)
質量(kg)約3.6
タイプ光コンセント
使用温度範囲(℃)0〜40
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10〜90%RH(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)10〜3224
定格消費電力各内器に準じる
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm〜Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ
分配損失(dB)(10〜76MHz)12.0以下、(76〜222MHz)12.0以下、(222〜770MHz)12.5以下、(770〜1489MHz)13.5以下、(1489〜2150MHz)16.2以下、(2150〜2681MHz)18.0以下、(2681〜3224MHz)19.3以下
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)15.0以上、(76〜222MHz)20.0以上、(222〜770MHz)18.0以上、(770〜1489MHz)15.0以上、(1489〜2150MHz)15.0以上、(2150〜2681MHz)15.0以上、(2681〜3224MHz)15.0以上
電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下