埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード70336787 品番WCS4811H
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 周波数帯域(MHz)(HF)10〜76、(FM・VHF)76〜300、(UHF)300〜770、(BS-IF)770〜1489、(CS-IF)1489〜2150、(BS-IF(L))2150〜2681、(CS-IF(L))2681〜3224 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC 結線方式F型接栓式 適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70336778
2019-08-21
用途:
アンテナコンセントの交換(BSアンテナ電源供給型)
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、送り配線用ですが、TVからの電源をBSアンテナには送れません。WCS47612W等からの”代替え相当品あります”でたどり着いた方は、”代替え相当品”でないのでご注意ください。
 身をもって、体験しました。”代替え相当品”意味を理解できない企業さんの様で、たどり着いた商品は、注文前にとことん調べてから注文しましょう。
 同じ作動をしないと現場で困ります。良く分からないときはサイトに問い合わせて(”代替え相当品”なのに取り扱いがありません”でそれ以上のアドバイスもありませんのでご注意ください。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
代替品の登録情報に関しましては修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする