種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)22×129×163原材料野菜(かぼちゃ、じゃがいも、にんじん、ヤングコーン、しょうが、にんにく)、トマト・ジュースづけ、フライなす、乾燥たまねぎ、ソテーオニオン、トマトペースト、砂糖、チキンエキス、食塩、カレー粉、植物油脂、香辛料、クリーミングパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):120、たん白質:2.7g、脂質:3.6g、炭水化物:21.3g、食塩相当量:2.4g