まるごと野菜 なすと完熟トマトのカレー 180g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(180g×30個) 注文コード70337804 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,530
販売価格(税別)
7,898

じっくり炒めた完熟トマトのジューシーな味わいと、さわやかなスパイスの香りがひろがるカレーです。
野菜ベースのカレーなので、おいしく1食分の野菜が摂れて、155kcal/袋!
じゅわ〜っとソースがしみ出す大きな輪切りなすの食感が楽しめる、「野菜のおいしさ味わうカレー」をお楽しみください。

種類レトルト食品 寸法(縦×横×高さ)(mm)22×129×163 原材料フライなす(中国製造)、ソテートマト、トマト・ジュースづけ、野菜(じゃがいも、しょうが、にんにく)、フライズッキーニ、チキンエキス、りんごペースト、牛脂、砂糖、乾燥たまねぎ、小麦粉、トマトペースト、食塩、カレー粉、香辛料、クリーミングパウダー、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):155、たん白質:2.9g、脂質:7.7g、炭水化物:20.1g、食塩相当量:3.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする