明治
明治の 食品
明治の レトルト/インスタント食品
明治の スープ
JALビーフコンソメ(4袋入) 5g×4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20g×40個)
注文コード
70337847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,502
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
甘くて香ばしい国産ビーフエキスを100%採用。
ビーフ感をさらにアップし、深みを出しました。
ビーフと野菜の旨みがたっぷり。
豊かな風味とコクをお楽しみください。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×95×135
原材料
食塩、デキストリン、砂糖、ビーフエキス調味料、ぶどう糖、牛脂、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、フライドオニオン、香辛料、たん白加水分解物、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、膨張剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分
(1食当たり)エネルギー(kcal):14、たん白質:0.4g、脂質:0.3g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:1.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。