明治
明治の 食品
明治の レトルト/インスタント食品
明治の スープ
JALオニオンコンソメ(4袋入) 5.3g×4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(21.2g×40個)
注文コード
70337856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,502
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
すっきりとしたコンソメの味わいに仕立て、じっくり炒めた玉ねぎの甘みと旨み、深い香りをお楽しみください。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×95×135
原材料
食塩、砂糖、オニオンパウダー、デキストリン、ソテーオニオン、香味油、たん白加水分解物、香辛料、うきみ(クルトン、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚
栄養成分
(1食当たり)エネルギー(kcal):16、たん白質:0.3g、脂質:0.4g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:1.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。