JALビーフコンソメ(8袋入)5g×8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40g×40個) 注文コード70337865 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

甘くて香ばしい国産ビーフエキスを100%採用。
ビーフ感をさらにアップし、深みを出しました。
ビーフと野菜の旨みがたっぷり。
豊かな風味とコクをお楽しみください。
ファミリー層におすすめのお徳用です。

寸法(縦×横×高さ)(mm)25×112×190 原材料食塩、デキストリン、砂糖、ビーフエキス調味料、ぶどう糖、牛脂、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、フライドオニオン、香辛料、たん白加水分解物、うきみ(クルトン)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、膨張剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):14、たん白質:0.4g、脂質:0.3g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:1.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする