まるごと野菜 じっくり煮込んだポトフ 200g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×48個) 注文コード70337899 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

野菜のやさしい味わいに、ごろごろ野菜で、しっかり満足。
電子レンジで簡単に温められます。
パンやごはんと一緒にお楽しみください。

種類レトルト食品 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×160×150 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、キャベツ)、ドライトマト、チキンエキス、ベーコン、動物油脂、食塩、ベーコン風味調味料、こしょう、酵母エキス調味料、オニオンエキス、バジル/調味料(アミノ酸等)、香料、香辛料抽出物、リン酸塩(Na)、着色料(クチナシ、カラメル)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):50、たん白質:1.8g、脂質:1.0g、炭水化物:9.3g、食塩相当量:1.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする