明治
明治の 食品
明治の レトルト/インスタント食品
明治の スープ
十勝産黄金のとうもろこしと生クリームで仕立てたコーンスープ 180g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×32個)
注文コード
70337908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
牛乳を加えるだけで、十勝産とうもろこし「ゴールドラッシュ」の素材本来のおいしさを味わえる、濃縮タイプのコーンスープです。
砂糖を使わず、とうもろこし本来の甘みでつくりました。
種類
レトルト食品
寸法(縦×横×高さ)(mm)
47×120×160
原材料
スイートコーン(遺伝子組換えでない)、クリーム、チキンエキス、食塩/増粘剤(加工デンプン)、(一部に乳成分・鶏肉を含む)
アレルギー
乳成分・鶏肉
栄養成分
(1食当たり)エネルギー(kcal):106、たん白質:2.7g、脂質:3.4g、炭水化物:16.1g、食塩相当量:1.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。