ミニロッカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70338294 品番746668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カラー扉がおしゃれでスタッキング可能な省スペースロッカー!

仕様完成品、配線穴あり、連結金具付き 材質スチール 質量(kg)11.3 ブルー タイプ1人用 人数1人用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×895 シリンダー錠×2本付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×895 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)209×455×(上)645・(下)135
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,770 / 税込 ¥1,947
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70338294
2025-02-13
用途:
洋服や白衣やユニフォームや文房具類や書類や小物類の収納
医療・福祉・介護関連業

設置して使用する場所まで運搬する時に1人でも運べて思ったより軽くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする