BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の レール
BEST(ベスト)[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70338879
品番
N-848
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途
パネル等を吊るのに便利です。
材質
真鍮
長さ(mm)
1000
許容荷重(kg)
5
シリーズ
壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
仕上
クローム
注意
※壁付け用のレールにご使用ください。