アルス
アルスの 鋏
アルスの 高枝鋏
ぶどう摘粒鋏
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
167
仕様
ポリ袋入り
注文コード
70338897
品番
321DX-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
切断対象
果樹
全長(mm)
167
刃長(mm)
35
質量(g)
40
材質
(刃部)ステンレス、(グリップ)PP
刃の種別
曲刃
用途
果樹
仕様
ポリ袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応