ぶどう摘粒鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)167 仕様ブリスターパック 注文コード70338915 品番321DX-M-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。

切断対象果樹 全長(mm)167 刃長(mm)35 質量(g)40 材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP 刃の種別曲刃 用途果樹 仕様ブリスターパック アズワン品番64-8365-74 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70338897
2023-05-14
用途:
ぶどうの花きり等
有限会社プラスアルファ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく、メモリも見やすいのでは大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする