ODショベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70338949 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クールなOD(オリーブドラブ)色仕様 日本製 JIS規格品 自衛隊やプロのハードな使用にも耐える品質 焼き入れ・焼き戻しの熱処理加工済

用途掘る、すくう作業に 種別丸/P柄 材質頭部鋼板S50C相当(機械構造用炭素鋼) 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70338949
2023-06-13
用途:
土中配管作業
建設業・工事業

某一流メーカーA社製だけあってカチッとした出来です。艶消し具合も申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする