穴明ショベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70338958 品番#206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。

用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。 種別丸/P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.7 板厚(mm)1.6 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
清掃
その他業種

側溝の泥上げ清掃に使用していますが、必ず泥水を掬い汚い水、重い、ズボンがヘドロでぐっしょりでしたが、かなり改善されました。掬いのスコップなので、乾燥した砂系統等の両方良しとは、当然行きませんね。このスコップの強度に少し不安を感じてます。いつも無理をしての作業で無理に抉るためです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする