金象PROLINE
金象PROLINEの 土木建築関連
金象PROLINEの ショベル
金象PROLINEの パイプ柄
ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70338976
品番
#1432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途
かき混ぜ、すくう作業に適しています。
種別
角/P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
2
板厚(mm)
1.6
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
255
肩幅(mm)
230