金象PROLINE
金象PROLINEの 土木建築関連
金象PROLINEの ショベル
金象PROLINEの パイプ柄
配管職人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70338994
品番
#992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途
土木作業
種別
P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
1.7
頭部長(mm)
292
先幅(mm)
140
肩幅(mm)
150