金象PROLINE
金象PROLINEの 土木建築関連
金象PROLINEの レーキ/トンボ/ジョレン
金象PROLINEの ジョレン
芝ジョレン
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70339037
品番
#71701
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途
ならしや整地作業
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.3
柄長さ(mm)
1200
頭部長(mm)
185
頭部幅(mm)
265
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300