金象PROLINE
金象PROLINEの 土木建築関連
金象PROLINEの レーキ/トンボ/ジョレン
金象PROLINEの レーキ/トンボ
アスファルト平レーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70339046
品番
#72487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途
ならしや整地作業
全長(mm)
1750
板厚(mm)
2
頭部幅(mm)
600
頭部高さ(mm)
47