シカラップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70339089 品番#74238
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。

用途削りとる作業に適します。 材質頭部:スチール 形状柄部手元:丸型 全長(mm)1040 サイズ 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)90 頭部板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする