アスファルト平レーキ柄

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70339134 品番#92874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。

材質天然木、グリップ付 全長(mm)1350 頭部寸法(mm)25×25 手元寸法(mm)27×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
低山ハイキング用に

本来の目的とはかけ離れていますが、同じものを2本買いました。長さも充分あり、登りは勿論、下りにも重宝します。太さも握りやすくちょうどいいです。あと、杖道を本格的にやっている方からすれば邪道ですが、振り回して有酸素運動にもなります(但し誰もいない広いところでやらなと怒られますから注意してください)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする