金象PROLINE
金象PROLINEの ハンマー
金象PROLINEの 掛矢(カケヤ)
掛矢 柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70339143
品番
#96643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)
900
頭部寸法(mm)
36×25
材質(柄部)
樫
材質(頭)
天然木
主な用途
打ち込み作業・解体作業
手元寸法(mm)
27×21