金象PROLINE
金象PROLINEの ハンマー
金象PROLINEの 掛矢(カケヤ)
掛矢
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70339168
品番
#110752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途
木杭、プラ杭の打込み
材質
頭部:天然木、柄部:天然木
形状
柄部手元:小判型
寸法(mm)
頭部胴:90×90
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部長(mm)
150
主な用途
打ち込み作業・解体作業