金象PROLINE
金象PROLINEの ハンマー
金象PROLINEの 掛矢(カケヤ)
AP手掛矢
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70339186
品番
#110783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途
木杭、プラ杭の打込み
材質
頭部:樹脂、柄部:天然木
形状
柄部手元:小判型
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部長(mm)
160
胴径(Φmm)
頭部:90
主な用途
打ち込み作業・解体作業