超軽量ステン万能鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70339213 品番#193236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部はよく切れる万能波刃を採用。 頭部ステンレス製でさびにくい。

用途畑、畦等の除草作業に。 材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP 全長(mm)1315 質量(g)210 柄長さ(mm)1200 頭部幅(mm)160 頭部高さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする